{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M18×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,95 mm | |
Délka břitu Lc | 41,2 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 41,2 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139680 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778321 | |
Číslo výrobce | 139680 18X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 18X1,5
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
9 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Rozměr závitu | M18×1,5 | M18×1,5 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,95 mm | 15,9 mm |
Délka stopky Ls | 45 mm | 48 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 16 mm |