{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M18×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 15,9 mm | |
Délka břitu Lc | 36,75 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Celková délka L | 106 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 36,75 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139665 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957672 | |
Číslo výrobce | 139665 18X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D 18X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
12101,00 CZK
10 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 |
Jmenovitý ⌀ DC | 15,9 | 13,95 |
Délka břitu Lc | 36,75 | 41,2 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 16 | 14 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza |