{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,95 mm | |
Délka břitu Lc | 24,5 mm | |
Délka stopky Ls | 40 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 24,5 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139665 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957634 | |
Číslo výrobce | 139665 12X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D 12X1
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7718,00 CZK
6 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
10185,00 CZK
8 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
9923,00 CZK
6 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,95 | 7,95 | 10,4 | 10,4 |
Délka stopky Ls | 40 | 40 | 45 | 45 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 14 | 14 |