{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1,25 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,95 mm | |
Délka břitu Lc | 20,63 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 20,63 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139665 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197957627 | |
Číslo výrobce | 139665 10X1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 10X1,25
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6274,00 CZK
5 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
5 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
8190,00 CZK
6 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
7980,00 CZK
7 125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rozměr závitu | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Délka břitu Lc | 20,63 mm | 20,6 mm | 25,63 mm | 20,63 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru |