{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6×0,75 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 mm | |
Délka břitu Lc | 12,38 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 12,38 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139665 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197957580 | |
Číslo výrobce | 139665 6X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D 6X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
4975,00 CZK
4 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
4 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
6300,00 CZK
4 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
6536,00 CZK
5 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 58 | 55 | 68 | 68 |
Rozměr závitu | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Stoupání závitu | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Délka stopky Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |