{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6×0,75 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 mm | |
Délka břitu Lc | 12,38 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ krku D1 | 6,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 13,18 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 12,38 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139682 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197957900 | |
Číslo výrobce | 139682 6X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2×D, TiAlN, MF: 6X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
4 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
6 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Stoupání závitu | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Délka břitu Lc | 12,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm | 15,38 mm |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |