{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,9 mm | |
Délka břitu Lc | 32,25 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ krku D1 | 16,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 33,55 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 32,25 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139682 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957986 | |
Číslo výrobce | 139682 16X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
13571,00 CZK
10 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
13991,00 CZK
8 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
10579,00 CZK
9 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 6 | 4 | 6 | 6 |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Délka stopky Ls | 48 mm | 45 mm | 48 mm | 45 mm |
Počet zubů Z | 6 | 4 | 6 | 6 |