{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×1 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,95 mm | |
Délka břitu Lc | 16,5 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 16,5 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139680 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197778253 | |
Číslo výrobce | 139680 8X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D 8X1
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
6956,00 CZK
5 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
6773,00 CZK
5 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání
5591,00 CZK
4 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 60 | 75 | 75 | 64 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Počet zubů Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hloubka závitu | 16,5 | 20,5 | 16,5 | 16,5 |
⌀ stopky Ds | 6 | 10 | 10 | 6 |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |