{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M14×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,6 mm | |
Délka břitu Lc | 30,7 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 30,7 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139680 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778307 | |
Číslo výrobce | 139680 14X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza 2×D 14X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
11996,00 CZK
9 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
11655,00 CZK
6 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
9030,00 CZK
7 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená |
Rozměr závitu | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,6 | 12 | 12 | 11,95 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Počet zubů Z | 4 | 6 | 6 | 6 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;Do 2,5×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru |