{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/8-18 NPT | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | výrobní norma | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,411 mm | |
Chodů na palec | 18 | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 14,29 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 9/16 palec | |
⌀ otvoru pod závit B | 14,1 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 17,6 mm | |
Závit ⌀ | 17,055 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 29 mm | |
Serie | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138105 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197901927 | |
Číslo výrobce | 138105 3/8-18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/8-18
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 872,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2860,00 CZK
2 258,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
5 148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Chodů na palec | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Celková délka L | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
Stoupání závitu | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Stopka 4hran □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |