{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/8-18 NPT | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,411 mm | |
Chodů na palec | 18 | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 9/16 palec | |
⌀ otvoru pod závit B | 14,1 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 17,6 mm | |
Závit ⌀ | 17,055 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 29 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138110 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197533678 | |
Číslo výrobce | 138110 3/8-18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E, TiAlN, NPT: 3/8-18
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 860,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 872,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
2 546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Počet drážek na třísky | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Druh závitu | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT |
Rozměr závitu | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT | 3/8-18 NPT |
Stoupání závitu | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Norma | DIN 374 | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |