{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1-11,5 NPT | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,209 mm | |
Chodů na palec | 11,5 | |
Celková délka L | 170 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 29 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 28,6 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 29,69 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 27,4 mm | |
Závit ⌀ | 33,228 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 58 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138110 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197533715 | |
Číslo výrobce | 138110 1-11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E, TiAlN, NPT: 1-11,5
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
15 054,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
6 885,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 6 | 4 | 6 |
Celková délka L | 170 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Druh závitu | NPT | NPT | NPT | NPT |
⌀ otvoru pod závit A | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |