{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/2-14 NPT | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 17,85 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 17,5 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 18,32 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 22,9 mm | |
Závit ⌀ | 21,223 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 35,06 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138110 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533685 | |
Číslo výrobce | 138110 1/2-14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E 1/2-14
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
5 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
3 627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 4 | 5 |
Počet drážek na třísky | 5 | 5 | 4 | 5 |
Chodů na palec | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rozměr závitu | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
⌀ otvoru pod závit B | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norm | DIN 374 | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |