{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/16-27 NPT | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,941 mm | |
Chodů na palec | 27 | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 6,15 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 5,95 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 6,39 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 12 mm | |
Závit ⌀ | 7,895 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 15,8 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138110 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4045197585578 | |
Číslo výrobce | 138110 1/16-27 |