{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1-11,5 NPT | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | výrobní norma | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,209 mm | |
Chodů na palec | 11,5 | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 29 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 28,6 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 29,69 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 27,4 mm | |
Závit ⌀ | 33,228 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 58 mm | |
Serie | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138105 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901958 | |
Číslo výrobce | 138105 1-11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 1-11,5
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
15 054,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 610,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
6 885,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 6 | 5 | 6 |
Povlak | AlTiX | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Druh závitu | NPT | NPT | NPT | NPT |
Poměr kuželu | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1.16 |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Hloubka závitu | 58 | 64,18 | 58 | 64,18 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |