{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/8-27 NPT | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | výrobní norma | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,941 mm | |
Chodů na palec | 27 | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 8,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 8,25 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 8,74 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 12 mm | |
Závit ⌀ | 10,242 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 17 mm | |
Řada | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138105 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197899910 | |
Číslo výrobce | 138105 1/8-27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 1/8-27
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
2 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1.162,18 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
972,21 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
547,87 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | AlTiX | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Stoupání závitu | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
Směr řezu | pravý | højre | højre | højre |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |