Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M1,6

Artiklové číslo: 135732 M1,6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M1,6
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,35 mm
Celková délka L 40 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,25 mm
Závit ⌀ 1,6 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek modrá
Řada Master Tap
Počet břitů Z 2
Hloubka závitu 4 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 135732 M1,6
EAN / GTIN 4062406081188
Číslo výrobce 135732 M1,6

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník speciálně vyvinutý pro bezpečné použití při postupech v ocelích odolných vůči rzi a působení kyselin stejně jako u duplexních materiálů.
Spiralizace 45° drážek pro odchod třísek usnadňuje tvorbu třísek speciálně v duktilních a austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení
  • Multilayer TiALN povlak nejnovější generace
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku