{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/4-14 NPT | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | výrobní norma | |
Norma závitů | ANSI B 1.20.1 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 23,3 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 22,7 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 | 23,67 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 23 mm | |
Závit ⌀ | 26,568 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 46,4 mm | |
Serie | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Číslo výrobce | 138105 3/4-14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/4-14
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
8 636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
5902,00 CZK
3 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
10 218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
8 632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
5 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C | C |
Počet drážek na třísky | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ otvoru pod závit B | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Norm | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | DIN 374 | Výrobní norma |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |