Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E, bez povlaku, NPT: 3/4-14

Artiklové číslo: 138095 3/4-14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

NPT Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: NPT
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: ANSI B 1.20.1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 3/4-14 NPT
Povlak bez povlaku
Druh závitu NPT
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Norma závitů ANSI B 1.20.1
Tvar náběhu C
Poměr kuželu 1.16
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,814 mm
Chodů na palec 14
Celková délka L 140 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Stopka 4hran □ 16 mm
⌀ otvoru pod závit A 23,3 mm
⌀ otvoru pod závit B 22,7 mm
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 23,67 mm
Minimální hloubka otvoru pod závit 23 mm
Závit ⌀ 26,568 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 51,3 mm
Řada CleverTap
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 138095 3/4-14
EAN / GTIN 4067263162520
Číslo výrobce 138095 3/4-14

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Použití:

Pro kuželový trubkový závit (NPT) podle ANSI B1.20.1, pro závit s těsnicími prostředky. Dodržujte zadanou minimální hloubku otvoru pod závit (viz tabulka).

Doporučení:

⌀ otvor pod závit A:
Válcový předvrtaný otvor bez použití výstružníku.
⌀ otvoru pod závit B:

Nejdříve předvrtejte válcový otvor a následně opracujte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Potom můžete zkušební měrkou Dmax (viz tabulka) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit podle varianty B nabízí procesně nejspolehlivější možnost řezání závitu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E, bez povlaku, NPT: 3/4-14

Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E, bez povlaku, NPT: 3/4-14

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 263,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
10 218,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 632,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 636,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tvar náběhu C C C C
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění Strojní závitník pro konvenční obrábění Strojní závitník pro konvenční obrábění strojní závitník pro dynamické obrábění
Povlak bez povlaku TiAlN TiAlN AlTiX
Rozměr závitu 3/4-14 NPT 3/4-14 NPT 3/4-14 NPT 3/4-14 NPT
Poměr kuželu 1.16 1:16 1:16 1:16
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 23,67 mm 23,67 mm 23,67 mm 23,67 mm
Hloubka závitu 51,3 mm 51,286 mm 46,4 mm 46,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku