{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverTap | |
Rozměr závitu | 4-40 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,635 mm | |
Chodů na palec | 40 | |
Závit ⌀ | 2,84 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,35 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 8,52 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133353 4-40 | |
EAN / GTIN | 4067263161417 | |
Číslo výrobce | 133353 4-40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 4-40
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
908,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Chodů na palec | 40 | 40 | 40 |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC |
Rozměr závitu | 4-40 UNC | 4-40 UNC | 4-40 UNC |
⌀ otvoru pod závit | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |