Strojní závitník HOLEX Clever Tap 1/4-20

Artiklové číslo: 133353 1/4-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Toleranční třída: 2B

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverTap
Rozměr závitu 1/4-20 UNC
Povlak bez povlaku
Druh závitu UNC
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Toleranční třída 2B
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,27 mm
Chodů na palec 20
Závit ⌀ 6,35 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Stopka 4hran □ 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 5,1 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 19,05 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 133353 1/4-20
EAN / GTIN 4067263161844
Číslo výrobce 133353 1/4-20

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku