{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverTap | |
Rozměr závitu | 10-32 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,794 mm | |
Chodů na palec | 32 | |
Závit ⌀ | 4,83 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,1 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138004 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263161462 | |
Číslo výrobce | 138004 10-32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNF: 10-32
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | B | C | C | B |
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stoupání závitu | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 2,7 mm | 4,9 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 3,5 mm | 6 mm |