Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E 3/8-18

Artiklové číslo: 138095 3/8-18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

NPT Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: NPT
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Norma závitů: ANSI B 1.20.1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 3/8-18 NPT
Povlak bez povlaku
Druh závitu NPT
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Norma závitů ANSI B 1.20.1
Tvar náběhu C
Poměr kuželu 1.16
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,587 mm
Chodů na palec 18
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit A 9/16 palec
⌀ otvoru pod závit B 14,1 mm
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 14,8 mm
Minimální hloubka otvoru pod závit 17,6 mm
Závit ⌀ 9,53 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 28,56 mm
Řada CleverTap
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 138095 3/8-18
EAN / GTIN 4067263162506
Číslo výrobce 138095 3/8-18

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Použití:

Pro kuželový trubkový závit (NPT) podle ANSI B1.20.1, pro závit s těsnicími prostředky. Dodržujte zadanou minimální hloubku otvoru pod závit (viz tabulka).

Doporučení:

⌀ otvor pod závit A:
Válcový předvrtaný otvor bez použití výstružníku.
⌀ otvoru pod závit B:

Nejdříve předvrtejte válcový otvor a následně opracujte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Potom můžete zkušební měrkou Dmax (viz tabulka) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit podle varianty B nabízí procesně nejspolehlivější možnost řezání závitu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku