{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | 3/8-16 UNC | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,588 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 9,53 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 23,83 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 | |
Číslo výrobce | 137910 3/8-16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 307,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
1 276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
1 307,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená |
Celková délka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleranční třída | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |