{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3×0,35 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,35 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,65 mm | |
Závit ⌀ | 3 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132925 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373443 | |
Číslo výrobce | 132925 3X0,35 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 3X0,35
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 |
Celková délka L | 56 | 56 |
Druh závitu | MF | MF |
Rozměr závitu | M3×0,35 | M3×0,35 |
Stoupání závitu | 0,35 | 0,35 |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 2,2 | 2,2 |