Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,25

Artiklové číslo: 132925 12X1,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M12×1,25
    Povlak TiN
    Druh závitu MF
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 374
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 2 6H
    Tvar náběhu B
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 1,25 mm
    Celková délka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 9 mm
    Stopka 4hran □ 7 mm
    ⌀ otvoru pod závit 10,8 mm
    Závit ⌀ 12 mm
    Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
    Počet drážek na třísky 4
    Barevný kroužek zelená
    Řada Pro Tap
    Počet břitů Z 4
    Hloubka závitu 36 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 132925 12X1,25
    EAN / GTIN 4062406374037
    Číslo výrobce 132925 12X1,25

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    24
    Hliník (krátké třísky)
    N
    25
    Al > 10% Si
    N
    10
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    24
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    20
    Ocel < 900 N/mm
    P
    15
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku