{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | 5/16-18 UNC | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,411 mm | |
Chodů na palec | 18 | |
Závit ⌀ | 7,94 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,6 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 19,85 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Číslo výrobce | 137910 5/16-18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
583,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 074,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 074,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Chodů na palec | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Toleranční třída | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru |