{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | 6-32 UNC | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,794 mm | |
Chodů na palec | 32 | |
Závit ⌀ | 3,51 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Stopka 4hran □ | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137910 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374792 | |
Číslo výrobce | 137910 6-32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 6-32
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
427,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
835,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Povlak | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Celková délka L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Závit ⌀ | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Rozměr závitu | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC |
⌀ otvoru pod závit | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm |
Toleranční třída | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |