{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Pro Tap | |
Gewindegröße | 8-32 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Spiralwinkel | 40 stupeň | |
Schaft | Válcová stopka s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Schneidrichtung | pravý | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Závit ⌀ | 4,16 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 10,4 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137910 8-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374808 | |
Číslo výrobce | 137910 8-32 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |