Strojní závitník HOLEX Pro Tap do slepých otvorů M3-12

Artiklové číslo: 146742 M3-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Tap
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Norma DIN 371; DIN 376
Barevný kroužek zelená
Druh produktu závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 146742 M3-12
EAN / GTIN 4062406711221

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření. Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.

Obsah:

po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 135910