{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Tap | |
Rozměr závitu | 3/8-16 UNC | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,588 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 9,53 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Stopka 4hran □ | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | vhodné | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 28,59 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133360 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901705 | |
Číslo výrobce | 133360 3/8-16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/8-16
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | vhodné | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Povlak | AlTiX | TiAlN | TiN |
Chodů na palec | 16 | 16 | 16 |
Stoupání závitu | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |