{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122445 4,1 | |
Číslo výrobce | 122445 4,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 4,1 mm |
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
697,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | bez | zelená | červená | modrá |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |