{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 39,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122445 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197390493 | |
Číslo výrobce | 122445 10,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 10,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání
1 218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Celková délka L | 102 | 102 |
Jmenovitý ⌀ DC | 10,2 | 10,2 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 | 55 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |