{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 38,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122445 10,8 | |
Číslo výrobce | 122445 10,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 10,8 mm |
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
1 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
1 157,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | bez | zelená | červená | modrá |
Celková délka L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |