Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,8mm

Artiklové číslo: 122445 14,8

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 14,8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 42,8 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka drážky pro třísky Lc 65 mm
Celková délka L 115 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,32 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122445 14,8
EAN / GTIN 4045197390776
Číslo výrobce 122445 14,8

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky - díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Konvexní hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky, i v případě materiálů, jež jinak vytvářejí třísky velmi dlouhé.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučené výrobky, které nahrazují původní verzi, najdete pod č. 122470 a 122471.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku