{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122445 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390769 | |
Číslo výrobce | 122445 14,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 14,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
2 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 | 65 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,3 | 43,3 |