{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 17,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 46,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 73 mm | |
Celková délka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122445 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390974 | |
Číslo výrobce | 122445 17,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
3 748,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Řezný materiál | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 73 | 73 |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 |