{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | |
Celková délka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122445 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390691 | |
Číslo výrobce | 122445 12,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 12,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1 714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D |
Celková délka L | 107 | 107 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Vrcholový úhel | 140 | 140 |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 | 60 |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41,3 | 41,3 |