{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,97 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,003 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 46,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v PEEK | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121201 9,97 | |
EAN / GTIN | 4045197716019 |