{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,003 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 11,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 14 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v PEEK | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121201 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197857835 | |
Číslo výrobce | 121201 1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Speciální TK vrták DIN 6535 HA 1,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 2 |
Provedení | 5×D | 4×D |
Norma | Výrobní norma | DIN 6537 K |
Řezný materiál | TK | TK |
Vrcholový úhel | 120 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,003 | h7 |
⌀ stopky Ds | 3 | 4 |