Speciální TK vrták DIN 6535 HA, bez povlaku, ⌀ DC ±0,003: 1,99mm

Artiklové číslo: 121201 1,99
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC ±0,003 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,003
  • Počet břitů Z: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 1,99 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 5×D
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,003
Počet břitů Z 1
Vrcholový úhel 120 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 11,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 14 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v PEEK 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 121201 1,99
EAN / GTIN 4045197715470
Číslo výrobce 121201 1,99

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Spirálový přesný vrták na plasty. Samostředění díky 1břité geometrii má za následek nejvyšší stálost rozměrů. Leštěné spirálové drážky pro optimální odvádění třísek. Dodržení tolerančního pásma IT7 od ⌀ vstupu až do ⌀ výstupu díky speciálnímu zašpičatění možné.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 121201 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 121201 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku