{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,003 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121201 2,41-X | |
EAN / GTIN | 4062406200527 | |
Číslo výrobce | 121201 2,41-X |