{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,003 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 24,3 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v PEEK | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121201 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197857842 | |
Číslo výrobce | 121201 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Speciální TK vrták DIN 6535 HA 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
1 204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
2 029,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Celková délka L | 66 | 55 | 57 |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | |
Vrcholový úhel | 120 | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,003 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 | 20 | 21 |