{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,03 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,003 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v PEEK | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121201 7,03 | |
EAN / GTIN | 4045197715869 | |
Číslo výrobce | 121201 7,03 |