Speciální TK vrták DIN 6535 HA, bez povlaku, ⌀ DC ±0,003: 11,99mm

Artiklové číslo: 121201 11,99
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC ±0,003 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 5×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,003
  • Počet břitů Z: 1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 11,99 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 5×D
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,003
Počet břitů Z 1
Vrcholový úhel 120 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 71 mm
Celková délka L 118 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v PEEK 0,25 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 121201 11,99
EAN / GTIN 4045197857873
Číslo výrobce 121201 11,99

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Spirálový přesný vrták na plasty. Samostředění díky 1břité geometrii má za následek nejvyšší stálost rozměrů. Leštěné spirálové drážky pro optimální odvádění třísek. Dodržení tolerančního pásma IT7 od ⌀ vstupu až do ⌀ výstupu díky speciálnímu zašpičatění možné.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 121201 + 129100HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 121201 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku