Spirálový vrták HSS-E FS 8 mm

Artiklové číslo: 114450 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    319,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    266,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
782 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 8 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Typ FS
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 63 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 75 mm
    Celková délka L 117 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114450 8
    EAN / GTIN 4045197018991
    Číslo výrobce 114450 8

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
    Zesílené jádro.
    Lesklé ploché spirálové drážky, od 3 mm fazetky nitridované.
    S hrotem tvar C do vel. 3,9 mm.
    S hrotem tvar S od vel. 4 mm.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku