{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 20,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114450 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197018403 | |
Číslo výrobce | 114450 2,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,1mm
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 634 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
324 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | žlutá | červená | bez | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 3 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |