{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114450 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197018816 | |
Číslo výrobce | 114450 6,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 392 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | žlutá | červená | bez | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená |
Celková délka L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 107 mm | 101 mm | 101 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 8 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |