{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114450 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197018335 | |
Číslo výrobce | 114450 1,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
509 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |