Spirálový vrták HSS-E FS 3,3 mm

Artiklové číslo: 114450 3,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    123,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    102,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3,3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ FS
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 31,1 mm
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm
Celková délka L 65 mm
⌀ stopky Ds 3,3 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114450 3,3
EAN / GTIN 4045197018526
Číslo výrobce 114450 3,3

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro.
Lesklé ploché spirálové drážky, od 3 mm fazetky nitridované.
S hrotem tvar C do vel. 3,9 mm.
S hrotem tvar S od vel. 4 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku